Beli toto wall hung toilet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Set Wastafel
    Mulai

    Rp1.899.900

  2. TOTO Avante Kloset Duduk Gantung
    Mulai

    Rp3.199.900

    TOTO Avante Kloset Duduk Gantung
    atribut:
    • Bowl Shape: Elongated
    • Trap Type: P-Trap
    • Rough-in (mm): 220
  3. Orientalmotor Reversible Motor K Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    Orientalmotor Reversible Motor K Series
    Deskripsi:
    Accessories: Motor: motor, capacitor, instruction manual
    atribut:
    • Time Rating (hour): 0.5
  4. Orientalmotor Reversible Motor WK2 Series
    Mulai

    Rp1.399.900

    Orientalmotor Reversible Motor WK2 Series
    Deskripsi:
    The product name on the motor nameplate is 0RK1A-AW2. The suffix (J) of the product name above indicates the type of capacitor. Accessories: Motor: Motor, capacitor, capacitor cap, instruction manual
    atribut:
    • Time Rating (hour): 0.5
  5. Orientalmotor Reversible Motor World K Series for Asia
    Mulai

    Rp1.299.900

    Orientalmotor Reversible Motor World K Series for Asia
    Deskripsi:
    Accessory: Motor, Capacitor, Capacitor Cap, Operating Manual;
    atribut:
    • Type: Lead Wire Type
    • CE marking: Affixed
    • Standard: GB
    • Time Rating (hour): 0.5
  6. Orientalmotor Reversible Motor 5RK90UA Series
    Mulai

    Rp4.599.900

    Orientalmotor Reversible Motor 5RK90UA Series
    Deskripsi:
    Accessories: Motor, Gearhead, Capacitor, Capacitor Cap,
    atribut:
    • Mounting Angle Dimension (mm): 90
    • Capacitor: Product name: CH250CFAUL2, Capacitance: 25μF, Rated voltage: 250VAC
    • Overheat Protector Type: Thermal protector (automatic reset type)
    • Shaft Material: Iron
    • Electromagnetic Brake: None
    • Output Power (W): 90
    • Rated Torque/Rated Speed (Motor Shaft) (mN.m/(rpm)): Single-phase 110V/60Hz: 560/1540; Single-phase 115V/60Hz: 560/1540
    • Shaft/Gear Type: Parallel shaft Combination type
    • Starting Torque (Motor Shaft) (mN.m): Single-phase 110V/60Hz: 690; Single- phase 115V/60Hz: 730
    • Time Rating (hour): 0.5
    • Type: Lead
    • Voltage/Frequency/Current (V/Hz/A): Single phase 110/60/1.65; Single phase 115/60/1.66
  7. BESTKP Hand Soap Pearl (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp87.900

    BESTKP Hand Soap Pearl (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Sabun Pencuci Tangan adalah sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.Cara Pemakaian- Campurkan liquid Hand Soap ke dalam air dengan perbandingan 1 : 3 sampai dengan 1 : 5- Aduk hingga kekentalan merata- Kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser.- Basahilah tangan dengan air, lalu tuang Hand Soap pada telapak tangan secukupnya, kemudian gosokkan pada kedua telapak tagan hingga berbusa.- Gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian, lalu sela-sela jari, ujung jari, ibu jari dan kedua pergelangan tangan hingga bersih.- Setelah itu bilas dengan air bersih yang mengalir.- Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali.- Perlu diperhatikan, untuk pencampuran Hand Soap, harus dilakukan sesuai kebutuhan harian.
    atribut:
    • Scent: Floral
  8. TOTO Urinal Push Button (Tombol Siram Urinoir)
    Mulai

    Rp219.900

    TOTO Urinal Push Button (Tombol Siram Urinoir)
    Deskripsi:
    TH312 merupakan part untuk push button/tombol urinal U57, U58,U370, U104.
  9. Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

    Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: EPDM, SUS 304, Brass
  10. Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridge
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size: M
    • Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
    • Dimensions (cm): 12x21x8.4
    • Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
  11. Orientalmotor Induction Motor 5IK40KC Series
    Mulai

    Rp2.399.900

    Orientalmotor Induction Motor 5IK40KC Series
    atribut:
    • Mounting Angle Dimension (mm): 90
    • Capacitor: Product name: CH28BFAUL, Capacitance: 2.8μF, Rated voltage: 450VAC
    • Output Power (W): 40
    • Starting Torque (Motor Shaft) (mN.m): Single-phase 200V/50Hz: 200; Single- phase 200V/60Hz: 200
    • Rated Torque/Rated Speed (Motor Shaft) (mN.m/(rpm)): Single-phase 200V/50Hz: 300/1300; Single-phase 200V/60Hz: 260/1550
    • Type: Lead
    • Direction of Rotation: It depends on the combined gearhead.
    • Shaft/Gear Type: Round shaft (with key)
    • Time Rating: Continue
    • Voltage/Frequency/Current (V/Hz/A): Single phase 200/50/0.36; Single phase 200/60/0.37
  12. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  13. Orientalmotor Induction Motor World K Series for Asia
    Mulai

    Rp1.199.900

    Orientalmotor Induction Motor World K Series for Asia
    Deskripsi:
    Accessory: Motor, Capacitor, Capacitor Cap, Operating Manual;
Daftar Harga toto wall hung toilet Terbaru October 2026
TOTO Wall Hung Liquid Soap DispenserRp569.900
TS Gas & Vapor RespiratorRp65.900
TOTO Set WastafelRp1.899.900
TOTO Avante Kloset Duduk GantungRp3.199.900
Orientalmotor Reversible Motor K SeriesRp1.099.900
Orientalmotor Reversible Motor WK2 SeriesRp1.399.900
Orientalmotor Reversible Motor World K Series for AsiaRp1.299.900
Orientalmotor Reversible Motor 5RK90UA SeriesRp4.599.900
TOTO Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)Rp5.699.900
TOTO Afur Pop-Up One PushRp319.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)